画像準備中

KZC チェックコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)10 注文コード46355933 品番KZC10-450E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,630
この商品は適合管外径など20種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(Φmm)10 定格流量(L/min)18 質量(kg)0.128 管接続口径R1/4 形状コネクタ 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする