イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
KZC チェックコネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
16
注文コード
46355985
品番
KZC16-050E
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(Φmm)
16
定格流量(L/min)
35
質量(kg)
0.243
管接続口径
R1/2
形状
コネクタ
接続ねじ種類
R