画像準備中

KZC チェックコネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)18 注文コード46356012 品番KZC18-450E
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は適合管外径など20種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(Φmm)18 定格流量(L/min)45 質量(kg)0.26 管接続口径R1/2 形状コネクタ 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする