イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
MDCT おすコネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
10
接続ねじ種類
NPT
管接続口径
NPT1/2
注文コード
46356737
品番
MDCT10M-8-SS
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ種類・管接続口径
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
適合管外径(Φmm)
10
管接続口径
NPT1/2
接続ねじ種類
NPT
形状
コネクタ