※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
MDCT おすコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
10
接続ねじ種類
R
管接続口径
R3/8
注文コード
46356755
品番
MDCT10M-R6-SS
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ種類・管接続口径
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
シリーズ
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
適合管外径(Φmm)
10
管接続口径
R3/8
接続ねじ種類
R
形状
コネクタ