画像準備中

MDCT おすコネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)12 接続ねじ種類NPT 管接続口径NPT1/2 注文コード46356807 品番MDCT12M-8-SS
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合管外径・接続ねじ種類・管接続口径など50種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS316 適合管外径(Φmm)12 管接続口径NPT1/2 接続ねじ種類NPT 形状コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする