※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
MDCT おすコネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
12
接続ねじ種類
R
管接続口径
R3/4
注文コード
46356816
品番
MDCT12M-R12-SS
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・接続ねじ種類・管接続口径
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
シリーズ
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
適合管外径(Φmm)
12
管接続口径
R3/4
接続ねじ種類
R
形状
コネクタ