※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDCT おすコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)16 接続ねじ種類R 管接続口径R3/8 注文コード46356895 品番MDCT16M-R6-SS
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合管外径・接続ねじ種類・管接続口径など50種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS316 シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ) 適合管外径(Φmm)16 管接続口径R3/8 接続ねじ種類R 形状コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする