イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
MDGA ゲージコネクタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46357263
品番
MDGA3M-G2-SS
参考基準価格(税別)
¥6,470
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス
形状
コネクタ
管接続口径
G1/8
適合管外径(Φmm)
4.76
接続ねじ種類
G