イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用コネクタ
MDGA ゲージコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
9.53
管接続口径
G1/4
注文コード
46357281
品番
MDGA6M-G4-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
この商品は
適合管外径・管接続口径
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
形状
コネクタ
管接続口径
G1/4
適合管外径(Φmm)
9.53
接続ねじ種類
G