画像準備中

MDGA ゲージコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46357297 品番 MDGA6M-G6-SS
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質ステンレス 形状コネクタ 管接続口径G3/8 適合管外径(Φmm)9.53 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする