画像準備中

MDGA ゲージコネクタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46357324 品番 MDGA8M-G6-SS
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
材質ステンレス 形状コネクタ 管接続口径G3/8 適合管外径(Φmm)12.7 接続ねじ種類G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする