※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDHA 管用テーパーおすアダプタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46357342 品番 MDHA10M-R4-SS
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質SUS316 シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ) 適合管外径(Φmm)10 管接続口径R1/4 接続ねじ種類R 形状アダプタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする