画像準備中

MDHA 管用テーパーおすアダプタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46357534 品番 MDHA25M-16-SS
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質SUS316 適合管外径(Φmm)25 管接続口径NPT1 接続ねじ種類NPT 形状アダプタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする