イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用アダプタ
MDHC 管用テーパーめすアダプタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46357726
品番
MDHC12M-R12-SS
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
SUS316
形状
アダプタ
シリーズ
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
管接続口径
Rc3/4
適合管外径(Φmm)
12
接続ねじ種類
Rc