※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDLF めすエルボ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 適合管外径(Φmm)10 注文コード46358137 品番MDLF10M-R4-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は管接続口径・適合管外径など33種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS316 シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ) 適合管外径(Φmm)10 管接続口径Rc1/4 接続ねじ種類Rc 形状エルボ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする