画像準備中

MDLF めすエルボ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46358374 品番 MDLF6M-8-SS
参考基準価格(税別)¥7,330 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質SUS316 適合管外径(Φmm)6 管接続口径NPT1/2 接続ねじ種類NPT 形状エルボ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする