※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
MDLF めすエルボ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
適合管外径(Φmm)
6
注文コード
46358383
品番
MDLF6M-R2-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
管接続口径・適合管外径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
シリーズ
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
適合管外径(Φmm)
6
管接続口径
Rc1/8
接続ねじ種類
Rc
形状
エルボ