イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用エルボ
MDLN おすエルボ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46358471
品番
MDLN10M-6-SS
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
SUS316
適合管外径(Φmm)
10
管接続口径
NPT3/8
接続ねじ種類
NPT
形状
エルボ