※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDLN おすエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46358505 品番 MDLN10M-R4-SS
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質SUS316 シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ) 適合管外径(Φmm)10 管接続口径R1/4 接続ねじ種類R 形状エルボ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする