※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDLN おすエルボ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46358611 品番 MDLN15M-R6-SS
参考基準価格(税別)¥5,970 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質SUS316 シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ) 適合管外径(Φmm)15 管接続口径R3/8 接続ねじ種類R 形状エルボ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする