充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。
U型設計のType-Cアダプターで、スマホやタブレットで動画視聴やゲーム操作時に充電しながらケーブル、コネクタが邪魔にならずに使用できます。
ノートPCを閉じたまま使用するクラムシェル時に、U型のType-Cアダプターとドッキングステーションを接続して綺麗に配線して使用できます。
機器本体のUSBポートやケーブル負担を軽減し、ポートの破損を防ぐ構造になっています。
最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。
最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしています。
転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。
軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。