画像準備中

MDLN おすエルボ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46358925 品番 MDLN8M-6-SS
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質SUS316 適合管外径(Φmm)8 管接続口径NPT3/8 接続ねじ種類NPT 形状エルボ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする