カードリーダー USB 5Gbps

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46359446 品番400-ADR339GM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

USB Type-Cコネクタを直接挿すだけで使えるカードリーダーです。
Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどで使用できます。
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(規格値5Gbps)に対応した高性能なカードリーダーです。
USB PD対応でUSB Type-Cポートを使って機器を充電することができます。
※PD対応機器である必要があります。
カードリーダーとしてだけでなく、各種USBデバイスやオーディオ機器の接続にも対応しています。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。
※UHS-IIの高速転送には対応していません。
多くのスマートフォンで使われているmicroSDカードなど、小型メディアにもそのまま対応しています。

セット内容本体 質量(g)約26 ポート数2ポート(USB A×1/USB Type-C×1)、全ポート:5in1 適合規格【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、【カードリーダー】UHS-I※UHS-IIの高速転送には対応していません。 対応OSiOS 18、iPad OS 18〜13、Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 15・14・13・12・11・10.15〜10.12、Android 15〜6、Chrome OS コネクタ形状USB Type-C 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載している、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.66×1.21×3.9 最大入力(W)100 スロットSDカード×1、microSDカード×1 動作温度(℃)0〜40、動作湿度:10%〜80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー データ転送速度5Gbps 容量(TB)SDカード/1、microSDカード/1 ジャック径(Φmm)3.5 3極ミニジャック ケーブルタイプコネクタ一体型(直付け) 入力ポートUSB PD入力ポート:あり
取扱説明書:日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
注意
※使用中、本製品が熱くなることがございますが、仕様上問題ございません。
※SDカード、microSDカードはどちらもUHS-Iまでの速度に対応します。
※SDカードとmicroSDカードの同時認識はできません。
※横に広い形状のためノートPCでのご使用時は隣接するUSBポートを塞いでしまう場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする