※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDSA めすコネクタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46359704 品番 MDSA12M-R12-SS
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
材質SUS316 シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ) 適合管外径(Φmm)12 管接続口径Rc3/4 接続ねじ種類Rc 形状コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする