エアダスター 電動 ハンディークリーナー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46359821 品番200-CD086
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。
隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。
本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。
シガー電源タイプです。

付属品すき間ノズル、ブラシノズル、エアダスターノズル、エアダスターブラシノズル、エアノズル、ワイドエアノズル 質量(g)約372 容量(L)ゴミ箱:約0.4 消費電力(W)60 電源DC12V 0.5L モーター(W)80 風量風圧吸引11,500Pa(max),エアプロー約55g(max) 保存温度(℃)-20〜60 連続使用時間(分)約15 速度75000rpm バッテリーリチウムイオン電池 相対湿度60〜70% 使用環境温度(℃)0〜40 USBケーブル長(cm)約80 サイズ(mm)213×163×67 ファン回転速度(min-1[r.p.m])30000 標準ノイズ(dB)約75〜85
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※クリーナー側のダストボックスを外して、別のアタッチメントを装着すると、フィルターがなくゴミがモーター等がある内部まで入り、壊れる可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする