手荷物入れ 折りたたみ式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46359875 品番200-CB021R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>
シェアオフィス、ホテル、カフェ、自宅で使える手荷物収入れです。
PVCレザー仕様で高級感があり、ホテルやオフィスに最適です。
バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できます。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。
PVCレザー部分とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。
外形寸法:W475×D265×H375m
耐荷重:5Kg

材質PVC合成皮革 他 質量(kg)約1.3 レッド 耐荷重(kg)5 本体サイズ(mm)使用時/約W480×D265×H375(※取っ手除く)、折りたたみ時/約W480×D25×H450
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする