手に握ってリラックスした状態でマウス操作ができるワイヤレスハンディマウスです。
カーソルスティックを傾けることでカーソルを操作できます。
左右ボタンとPageUp、PageDownが可能な上下ボタンに加え、5個のメディア操作ボタンを搭載しています。
PowerPoint、Keynoteの操作ができるプレゼンモードを搭載し、ページ送り・戻しやブラックスクリーンなどの操作が可能です。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。
※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。
付属の充電用USBケーブルを使って繰り返し充電しながら使用できます。
電池の消耗を防ぐON、OFFスイッチ付きです。