曜日別特売
500-USB092 USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46360286

500-USB092 USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46360286
500-USB092 USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46360286
500-USB092 USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46360286
500-USB092 USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46360286
500-USB092 USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46360286
500-USB092 USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46360286
500-USB092 USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46360286
500-USB092 USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46360286
500-USB092 USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46360286
500-USB092 USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46360286
500-USB092 USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46360286
500-USB092 USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46360286
500-USB092 USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46360286
500-USB092 USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46360286
500-USB092 USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワダイレクト 46360286

USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46360286品番500-USB092
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

USB CポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。
Mac Mシリーズチップを搭載したパソコンの2画面拡張表示にも対応します。
1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。
1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。
ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。
USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。

仕様HDCP:非対応電源バスパワーコネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタオス寸法(cm)約W5.3×D1.1×H10.1インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠製品質量(g)約54コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス×2ケーブル長(cm)約10最大接続台数ディスプレイ×6台(6画面)消費電流最大550mAポートHDMIタイプA(19pin) メス×2対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)HDMI規格HDMI1.4
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする