ツールボックス スタッキング機能付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46360487 品番200-TBOXS001KA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スタッキングできるツールボックスです。
スタッキングしてボックス同士を固定することができます。
サイズ違い(L・M・S)をスタッキングすることができます。
工具、部品類を分けて収納できるPETトレー付きです。
オプションの台車にも固定でき、複数台のボックスを同時に移動させることができます。

付属品トレー 材質ABS樹脂 質量(kg)約2.84 色(本体)カーキ 製品サイズ(mm)約W488×D378×H145
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする