※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDTF めすラン・ティー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46360535 品番 MDTF10M-R6-SS
参考基準価格(税別)¥8,390 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
材質SUS316 形状ティー シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ) 管接続口径Rc3/8 適合管外径(Φmm)10 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする