※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ティー
MDTF めすラン・ティー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46360571
品番
MDTF12M-R6-SS
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
SUS316
形状
ティー
シリーズ
メトリックシリーズ(ミリサイズ)
管接続口径
Rc3/8
適合管外径(Φmm)
12
接続ねじ種類
Rc