LANケーブル CAT6 USB TypeC変換

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46361388 品番500-LAN6KC03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換に変換するケーブルです。
LAN(RJ-45)ポートがないパソコンでも、変換アダプタなしで直接有線ネットワーク接続ができます。
USB 5Gbps対応でギガビット通信に対応しており、高速ネットワーク通信が可能です。※理論値です。
MACアドレスパススルー機能に対応しているので、ネットワークのセキュリティ管理に最適です。※パソコンがMACアドレスパススルー機能に対応している必要があります。
ドライバのインストールが不要なので、接続後すぐに使用が可能です。
LANコネクタ部にはツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用し、ツメが折れることを防ぎます。

ケーブル:ブラック ケーブル長(m)3 構造UTP コネクタ形状USB Type-C-RJ-45 対応機種Type-Cコネクタを標準装備しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、タブレットPC、Apple MacBook Air、MacBook Proシリーズ、iPad mini 第6世代、iPad Air 第4世代、11インチ/12.9インチ iPad Pro(2021/2020/2018)、Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch Lite(TM)、Nintendo Switch 有機ELモデルなど 対応カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 周波数特性250MHz 通信速度1Gbps 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)6
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする