サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワダイレクトの バッグ用アクセサリー
ポーチ トラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
46361589
品番
200-BAGIN037BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
マチがあり厚みのあるものも収納可能です。
フルオープンタイプで収納物の出し入れが簡単です。
型崩れしにくいEVA芯材を使用しています。
表面は強力な撥水加工で水をはじきます。
色
ブラック
質量(g)
約116
材質(表)
ポリエステル
製品サイズ(mm)
外寸/約W180×D65×H135
取扱説明書:付属無し