サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワダイレクトの バッグ用アクセサリー
ポーチ トラベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46361607
品番
200-BAGIN037KA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
マチがあり厚みのあるものも収納可能です。
フルオープンタイプで収納物の出し入れが簡単です。
型崩れしにくいEVA芯材を使用しています。
表面は強力な撥水加工で水をはじきます。
色
カーキ
質量(g)
約116
材質(表)
ポリエステル
製品サイズ(mm)
外寸/約W180×D65×H135
取扱説明書:付属無し