BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 丁番
130 平儀星蝶番
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46362271
品番
#130-1-2N
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用
用途
軽量ドア・中量ドア(3.0×127mmのみ)
長さ(mm)
101.6
幅(mm)
102
厚さ(mm)
2
色
ゴールド