イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
PJA 締付治具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
21.7
適合管外径(インチ)
1/2
寸法
インチサイズ
注文コード
46362583
品番
PJA21-000N
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・寸法
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
インチサイズ
定格圧力(MPa)
40
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
21.7
形状
その他継手
質量(kg)
0.508
管接続口径
M30×1.5
適合管外径(インチ)
1/2
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
M