イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用その他継手
PJA 締付治具
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
40
寸法
ミリサイズ
注文コード
46362687
品番
PJA40-000N
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・寸法
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
21
温度範囲(℃)
-20〜250
適合管外径(Φmm)
40
形状
その他継手
質量(kg)
1.18
管接続口径
M52×2
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
M