PJA42-000N PJA 締付治具 イハラサイエンス 46362696 PJA42-000N PJA 締付治具 イハラサイエンス 46362696

PJA 締付治具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)42 寸法ミリサイズ 注文コード46362696 品番PJA42-000N
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は適合管外径・寸法など33種類から選べます 他の種類を見る
寸法ミリサイズ 定格圧力(MPa)21 温度範囲(℃)-20〜250 適合管外径(Φmm)42 形状その他継手 質量(kg)1.12 管接続口径M52×2 スリーブタイプエンベロープなし 接続ねじ種類M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする