SAP ねじ込み形エア抜きバルブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46362732 品番 SAP01-000J
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
質量(kg)0.056 管接続口径R1/8 温度範囲(℃)-20〜250 仕様(鋼球SUJ2)7/32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46362732
2020-08-08
用途:
ラジエータのエア抜き栓

アルミラジエータにエア溜まりができるので、その空気抜きとして。
電触防止には真ちゅうが望ましいものの、説明には無いが鉄だろうと予測のでうえで購入しました。外見的な判断では基本的な造りや機能は価格の比して優良に見えます。一般的用途からすると問題はないですが、個人的使用目的からは本体やボルトが長すぎるので加工する予定です。なお、小さい割に重いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする