SBU ブッシング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46362802 品番 SBU04-030F
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状ブッシング 質量(kg)0.046 管接続口径R1/2×Rc3/8 接続ねじ種類R×Rc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46362802
2021-07-02
用途:
油圧配管の接合、かなりしっかりしていて安心できる
前澤工業株式会社 様 (製造業)

取付部の径違いを調整するためのソケットに使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする