材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状ブッシング
質量(kg)0.46
管接続口径R1 1/2×Rc3/4
接続ねじ種類R×Rc