BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 丁番
179 調整蝶番(扉側調整)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46362910
品番
#179-1-1
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質:鋼板扉厚 36〜42mm
付属ネジ:皿タッピンネジ3.5×25mm
用途
軽量ドア
長さ(mm)
114
幅(mm)
105
厚さ(mm)
12.5
色
シルバー
注意
※2枚1組です。