BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 丁番
180 90度開き蝶番
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46362955
品番
#180-90
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質 羽根:鋼板
扉重量:45kg(2枚吊)
付属ネジ:なべ小ねじM4×5mm
調整範囲:左右 ±3mm 前後 ±3mm
用途
大型点検口ドア(鋼製)
長さ(mm)
100
幅(mm)
48.2
厚さ(mm)
52.4
色
ニッケル