181 中厚蝶番 HL 51ミリ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46362998 品番#181-51-1
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
扉重量:3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64〜102mm

用途軽量家具用ドア 長さ(mm)51 幅(mm)30 厚さ(mm)0.8 ヘアライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする