右勝手 材質 ステンレス+ABS樹脂 扉寸法 DW850×DH2200mm以下 扉厚 33〜42mm 扉重量 35kg以下 付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm 開口部がスッキリとします。 ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。 取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。 ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。