190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC R

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46363181 品番#190BD-4-1
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

右勝手
材質 ステンレス+ABS樹脂
扉寸法 DW850×DH2200mm以下
扉厚 33〜42mm
付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm
開口部がスッキリとします。
ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。
取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。
ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。

用途室内ドア 長さ(mm)59 幅(mm)53.5 厚さ(mm)50 クローム
注意
※左右勝手があります。
※ドアクローザとの併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする