曜日別特売
#190-WD-1-2 190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) SN L BEST[金物] 46363251

190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) SN L

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード46363251品番#190-WD-1-2
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

左勝手
材質 ステンレス+ABS樹脂
扉寸法 DW850×DH2200mm以下
扉厚 33~42mm
扉重量 30kg以下
付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm
開口部がスッキリとします。
ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。
取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。
ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。

用途
室内ドア
長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50サテンニッケル
注意
※左右勝手があります。
※ドアクローザとの併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする