BEST(ベスト)[金物]
195DR ノイズレス旗蝶番(面付・彫込型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
46363366
品番
#195DR
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304
付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
用途
中量室内ドア
長さ(mm)
102
幅(mm)
89
厚さ(mm)
2.5
色
ヘアライン
注意
※ラウンドコーナー:R6