※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNP ニップル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46363457 品番 SNP04-000F
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状ニップル 質量(kg)0.083 管接続口径R1/2 表面処理パーカー処理 接続ねじ種類R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46363441
2021-02-03
用途:
油圧配管の寸法合わせと管用ねじの合わせ
製造業

油圧配管の管用ねじの合わせとスペーサで日常的に取引しているところよりも早く入手できた。品質も問題なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする